Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4890109
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0C52861
EAN/GTIN:
     0887770917109
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Der ThinkPad-Akku 68 mit 3 Zellen garantiert eine längere Stromversorgung der Systeme X240, X250, W550, L450, T450s, T450, T550, T440 und T440s. Der wiederaufladbare Akkus hat eine durchschnittliche Laufzeit von 23,5 Wattstunden und ist kompatibel mit den Systemen T440, T440s und X240. Er nutzt die fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie, der Schutz vor zu starker Entladung erhöht die Akkulebensdauer. Der Akku ist durch einen Chip gesichert, der von Lenovo-Systemen authentifiziert wird. *Die Lebensdauer des Akkus variiert basierend auf einer Vielzahl von Faktoren, u. a. Funktionen, Akkukonditionierung, Stromverbrauchssteuerung, Anwendungen, Bildschirmhelligkeit und anderen Benutzereinstellungen.
Lenovo ThinkPad Battery 68 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 2.06 Ah - für ThinkPad L450; L460; L470; P50s; T440; T440s; T450; T450s; T460; T460p; T470p; T550; T560; W550s; X240; X250; X260; X270
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, ACA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
2.06 Ah
Bereitgestellte Spannung
11.4 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.67 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
1.075 cm
Gewicht
180 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad A275 20KC, 20KD ¦ Lenovo ThinkPad L450 20DS, 20DT ¦ Lenovo ThinkPad L460 20FU, 20FV ¦ Lenovo ThinkPad L470 20JU, 20JV ¦ Lenovo ThinkPad P50s 20FK, 20FL ¦ Lenovo ThinkPad T460 20FM ¦ Lenovo ThinkPad T460p 20FW, 20FX ¦ Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7 ¦ Lenovo ThinkPad T560 20FH, 20FJ ¦ Lenovo ThinkPad W550s 20E2 ¦ Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW ¦ Lenovo ThinkPad X260 20F5, 20F6 ¦ Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN, 20K5, 20K6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.