Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4886089
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMHOOK1U
EAN/GTIN:
     0065030852869
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Der D-Ring für vertikale Kabelführung CMHOOK1U ermöglicht das Hinzufügen eines 1U-Kabelhakens zum Server-Rack oder -Schrank als ordentlichen Kanal für die Kabel. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind. Dieser Kabel-D-Ring besteht aus hochwertigem Stahl, misst 5,7 x 10 cm und bietet eine flexible Öffnung für das einfache Einführen von gebündelten Kabeln. Für eine vielseitige Kabelführungslösung können mehrere Kabelringe mit Zugentlastung für befestigte Kabel am Rack befestigt werden, wo Sie sie benötigen. Weitere Informationen zu verschiedenen Größen finden Sie unter unseren anderen D-Ring-Produkten für Kabelführung: [%product id="CMHOOK1UL" text="1U-Kabelführungs-D-Ring - 5,7 x 15 cm"%] - CMHOOK1UL [%product id="CMHOOK1UN" text="1U-Kabelführungs-D-Ring - 4,5 x 10 cm"%] - CMHOOK1UN Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm - Kabelmanagementring - Schwarz - 1U - für P/N: RACK-18U-20-WALL-OA, RACK-21U-20-WALL-OA, RACK-24U-20-WALL-OA, RK3236BKF, RKQMCAB12V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelmanagementring
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
10.13 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
82 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2636CABINET, 2POSTRACK12, 2POSTRACK16, 2POSTRACK42, 4POSTRACK12, 4POSTRACK12A, 4POSTRACK12U, 4POSTRACK25, 4POSTRACK25U, 4POSTRACK36, 4POSTRACK42, 4POSTRACKBK, 4POSTRACKHD, 7236CABINET, RACK-18U-20-WALL-OA, RACK-21U-20-WALL-OA, RACK-24U-20-WALL-OA, RK1219SIDEM, RK1219WALLOH, RK1224WALHM, RK1232WALHM, RK1233BKM, RK1236BKF, RK12WALHM, RK12WALLO, RK12WALLOA, RK1520WALHM, RK15WALLO, RK15WALLOA, RK1820WALHM, RK1833BKM, RK2236BKF, RK2433BKM, RK2536BKF, RK2537BKM, RK2620WALHM, RK3236BKF, RK4236BK, RK4236BKB, RK4242BK, RK4242BK24, RK4242BK30, RK616WALM, RK619WALLOH, RK812WALLO, RK812WALLOA, RK819SIDEM, RK819WALLOH, RK920WALM, RK960CP, RK9WALM, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKQMCAB12, RKQMCAB12V2, RKWOODCAB12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.