Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 57+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4876798
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0C52863
EAN/GTIN:
     4560421210663
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Der ThinkPad Akku 57+ mit 6 Zellen ist der ideale Austauschakku oder Zusatzakku für die Systeme W541, W540, T440p, T540p, W540, L440 und L540. Er ist wiederaufladbar und kann als Austausch- oder Zusatzakku für mehrere gängige ThinkPad-Systeme verwendet werden. Dieser Akku nutzt die Lithium-Ionen-Technologie und verfügt über einen Akkuschutz-Chip, der von Lenovo-Systemen authentifiziert wird. Der Akku hält im Durchschnitt 57 Wattstunden, bietet Schutz vor übermäßiger Entladung und gewährleistet so einen zuverlässigen Stromfluss. *Aufgrund zahlreicher Faktoren kann die Lebensdauer des Akkus variieren. Sie ist je nach Bildschirmhelligkeit, Akkukonditionierung, den ausgeführten Anwendungen, der Stromverbrauchssteuerung und anderen Benutzereinstellungen unterschiedlich.
Lenovo ThinkPad Battery 57+ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 5200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, ACA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Kapazität
5200 mAh
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.62 cm
Tiefe
5.15 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.