Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Fitted Reversible Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4859858
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40E48910
EAN/GTIN:
     0887942877477
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Die ThinkPad Schutzhüllen (beidseitig verwendbar) sind beidseitig verwendbare Schutzhüllen, die perfekt zur jüngsten Generation der ThinkPad-Notebooks passen. Sie schützen Ihr Notebook vor Staub, Erschütterungen, Schrammen und Kratzern. Die ThinkPad Schutzhüllen (beidseitig verwendbar) lassen sich ganz einfach von Schwarz auf Rot umkrempeln – so haben Sie zwei attraktive Hüllen zum Preis von einer.
Lenovo ThinkPad Fitted Reversible Sleeve - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Neopren
Breite
26 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
250 g
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Funktionen
Reversibel, Zwei-Wege-Reißverschluss
Farbe
Schwarz, Rot
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle lenovo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.