| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4850740 Herst.-Nr.: SDCZ50C-016G-B35W EAN/GTIN: 0619659099237 |
| |
|
| | |
| Mit dem kleinen und sehr handlichen SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk haben Sie Ihre wichtigsten Dateien immer dabei. Schlankes Design und großartiges Preis-/Leistungsverhältnis: Übertragen Sie Bilder, Musik oder andere Medien auf das SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk, und schon können Sie diese schnell und problemlos an Ihre Familie oder Ihre Freunde weitergeben. SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Speicherkapazität | 16 GB | | Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES | | Farbe | Weiß | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess, YuuWaa Backup | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Windows 8 | Arbeitsspeicher | Interfacetyp | USB 2.0 | | Besonderheiten | Kennwortschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |