Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5SC 1000i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4850204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5SC1000I
EAN/GTIN:
     7431720451644
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton 5SC 1000VA ist eine Line-Interactive USV mit erschwinglichen und zuverlässigen Schutz für Server in kleinen Unternehmen. Die 5SC verfügt über einen LCD-Display für Echtzeit-Status und -Messungen. Sie bietet einen Sinuswellenausgang für beste Kompatibilität mit den empfindlichsten IT-Geräten von heute. Mit ihren 8 IEC-Ausgängen und ihrem flexiblen Design passt die 5SC sehr gut in alle modernen Umgebungen.
Eaton 5SC 1000i - USV - Wechselstrom 230 V - 700 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz
Kennzeichnung
UL 1778, CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Geräuschentwicklung
40 dB
Batterie
Laufzeit (bis zu)
5 min bei Volllast ¦ 13 min bei halbe Beladung ¦ 9 min bei 70% Last
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 184-276 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
700 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Effizienz
97%
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
11.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.