Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4841291
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     C2WJH
EAN/GTIN:
     5712505463710
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie den Netzadapter nicht mehr zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für zu Hause oder unterwegs. Der 45-Watt-Netzadapter von Dell ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell Notebooks ausgelegt. Über den leistungsstarken 45-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen.
Dell AC Adapter - Netzteil - 45 Watt - Europa - für XPS 12, 13, 13 (L321X), 13 (L321X-MLK), 13 9350
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Kabelmanagement
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 4,5 mm
Leistungskapazität
45 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5118 cm
Tiefe
8.7122 cm
Höhe
2.2098 cm
Gewicht
170 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell XPS 12, 13, 13 (L321X), 13 (L321X-MLK), 13 9350
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.