Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDXC Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4840909
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDB-064G-B35
EAN/GTIN:
     6196590999542
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Von den Sommerferien über die Schulzeit bis hin zu Hochzeiten und den ersten Schritten Ihrer Kinder - 64 GB SanDisk SDXC Speicherkarten bewahren Ihre Erinnerungen sicher auf. Sie wurden für die alltägliche Verwendung in digitalen Geräten entwickelt und sind eine optimale, benutzerfreundliche und kostengünstige Speicherlösung für Zuhause und unterwegs. Erstellen Sie eine Bibliothek auf die Sie zugreifen können, wenn Sie Erinnerungen wieder aufleben lassen möchten. SanDisk Speicherkarten sind die perfekte Wahl zum Aufnehmen und Speichern von Fotos, Videos, Musik und vielem mehr. Sie eignen sich optimal, um Bilder und andere Dateien zwischen Computern, Kameras und anderen elektronischen Geräten zu übertragen.
SanDisk - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Class 4 - SDXC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
22 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.