|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-4840120 Herst.-Nr.: DIRLC2214M21W EAN/GTIN: 0074983920785 |
| |
|
|  |  |
 | Net-Direct-Lufteinlaufkanal für Cisco Catalyst 6509-E Switch. Besteht aus 2-HE-Einlaufkanal oben und 2-HE-Einlaufkanal unten und einem Seitenkanal. Panduit Net-Direct Thermal Inlet Duct - Luftkanal - Schwarz - für Cisco Catalyst 6509-E, 6509-E 10Gig, 6509-E NAM-3 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Luftkanal |  | Packungsinhalt | Oberer und unterer Einlasskanal, seitlicher Einlasskanal |  | Breite | 56.1 cm |  | Tiefe | 8.7 cm |  | Höhe | 79.9 cm |  | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Cisco Catalyst 6509-E, 6509-E 10Gig Firewall Security System Bundle, 6509-E Application Control Engine (ACE) 20 Bundle, 6509-E Application Control Engine (ACE) 30 8G Bundle, 6509-E chassis with Supervisor Engine 32, 6509-E Data Center Services Bundle, 6509-E Firewall Security System Bundle, 6509-E Firewall Security System Bundle with Supervisor Engine 720-3BXL, 6509-E IPSec VPN SPA Security System, 6509-E NAM-3 System, 6509-E with Supervisor Engine 720, 6509-E with WiSM Bundle |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |