Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4832933
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MLK64V6N
EAN/GTIN:
     0760557821328
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS MAXIMUS VI FORMULA, MAXIMUS VI IMPACT; Gigabyte GA-E350; HP Pavilion HPE h8-1240
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS A55M-A, A55M-A/USB3, A55M-E, A85XM-A, B75M-A, B75M-PLUS, B85M-E, B85M-E/CSM, B85M-E/CSM/SI, B85M-G, B85-PLUS, H61M-A, H61M-A/C/SI, H61M-A/USB3, H61M-C, H61M-E, H61M-E/C/SI, H61M-PLUS, H87I-PLUS, H87M-E, H87M-PLUS, H87M-PLUS/CSM, H87M-PLUS/CSM/C/SI, H87M-PRO, H87-PLUS, H87-PRO, MAXIMUS V EXTREME, MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS VI EXTREME, MAXIMUS VI FORMULA, MAXIMUS VI GENE, MAXIMUS VI HERO, MAXIMUS VI IMPACT, P8B75-M LX/SI, P8H61-M LX3/C/SI, P8H61-MX USB3/SI, P8Z77-V LX2/C/SI, P9D WS, P9X79-E WS, Q87M-E, Q87M-E/CSM, Q87M-E/CSM/SI, Q87M-E/SI, SABERTOOTH Z87, Z87-A, Z87-C, Z87-DELUXE, Z87-DELUXE/DUAL, Z87-DELUXE/QUAD, Z87-EXPERT, Z87-K, Z87-K/C/SI, Z87M-PLUS, Z87-PLUS, Z87-PRO, Z87-WS ¦ Dell OptiPlex 7010, 9020 ¦ Gigabyte G1.Sniper 5, G1.Sniper A88X, G1.Sniper M5, GA-78LMT-S2PT, GA-970A-D3P, GA-B85-HD3, GA-B85M-D3H, GA-B85M-D3V, GA-B85M-HD3, GA-E350N, GA-E350N WIN8, GA-F2A88X-D3H, GA-F2A88XM-D3H, GA-F2A88XM-HD3, GA-F2A88X-UP4, GA-H61M-WW, GA-H61TN, GA-H81-D3, GA-H81M-D2V, GA-H81M-DS2, GA-H81M-DS2V, GA-H81M-HD3, GA-H81M-S2PH, GA-H81M-S2PV, GA-H87-D3H, GA-H87-HD3, GA-H87M-D3H, GA-H87M-HD3, GA-H87N, GA-H87N-WIFI, GA-P85-D3, GA-Q87M-D2H, GA-Z87-D3HP, GA-Z87-HD3, GA-Z87M-D3H, GA-Z87M-D3HP, GA-Z87M-HD3, GA-Z87MX-D3H, GA-Z87N-WIFI, GA-Z87P-D3, GA-Z87X-D3H, GA-Z87X-OC, GA-Z87X-OC Force, GA-Z87X-UD3H, GA-Z87X-UD4H, GA-Z87X-UD5 TH, GA-Z87X-UD5H ¦ HP Pavilion 500-000t, 500-010xt, 500-050la, HPE h8-1224, HPE h8-1233, HPE h8-1240t, p6-2114, p6-2126s, p6-2127c, p6-2128, p6-2143ef, p6-2300sem, p6-2303ec, p6-2310ew, p6-2312esm, p6-2315eb, p6-2315el, p6-2317c, p6-2320ezm, p6-2322eg, p6-2324el, p6-2327c, p6-2340eo, p6-2347eg, p6-2365eb, p6-2371ea, p6-2371ef, p6-2378ef, p6-2394eg, p6-2397eg, p6-2405elm, p6-2419, p6-2427c, p6-2429, p7-1218, p7-1227c, p7-1228, p7-1234, p7-1236s, p7-1243, p7-1500z, p7-1587cb, s5-1246la, s5-1414, s5-1540, s5-1554 ¦ Intel Desktop Board DB85FL, DH87MC, DH87RL, DQ87PG, DZ87KLT-75K
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.181
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V6N
ab € 22,97*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V6H
ab € 22,98*
Zubehör
Transcend
TS1GLK64V6H
ab € 41,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.