| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4831325 Herst.-Nr.: 177332 EAN/GTIN: 4027927773325 |
| |
|
| | |
| BestMedia Platinum - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Dicke | 1 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDHC | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 20 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd |
| | |
| |