Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Net-Contain Cold Aisle Containment Integral Roof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4785000
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C2CAC07F04IRB1
EAN/GTIN:
     0074983661121
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Panduit Net-Contain Cold Aisle Containment Integral Roof - Gestelldach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
5.9 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gestelldach
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 785,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,62*
€ 934,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,20*
€ 918,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,46*
€ 879,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,90*
€ 863,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,66*
€ 805,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.