Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Dynamic Basic DN-19 22U-6/8-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4780095
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/8-D
EAN/GTIN:
     4016032336471
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.Die DIGITUS Netzwerk- und Serverschrank Dynamic Basic Serie wurde für Verkabelung und Netzwerk-Komponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Tür und Seiten- und Rückwand, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe machen das Produkt attraktiv für Installateure. Das unglaubliche Design der Dynamic Basic Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsgleis mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Die Dynamic Basic Serie ist in unterschiedlichen Größen verfügbar, von 22 Höheneinheiten bis zu 42 Höheneinheiten. Zudem sind unterschiedliche Tiefen von 600, 800 und 1000 mm im Portfolio der Dynamic Basic Serie. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz und eine abschließbare Seiten- und Rückwand. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, und eine Kabeleinführung am Boden. Darüber hinaus ist das Dach ist für ein Lüfterelement vorbereitet. Eine große Auswahl an DIGITUS Zubehör ist erhältlich, um den Schrank den Bedürfnissen der Endanwender anzupassen.
DIGITUS Dynamic Basic DN-19 22U-6/8-D - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
116.4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 15 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
600 kg
Leistungsmerkmale
Glastür
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 435,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,39*
€ 518,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,96*
€ 515,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,15*
€ 503,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,75*
€ 493,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
€ 41,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
€ 50,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
€ 57,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
€ 7,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
€ 7,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
€ 7,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
€ 3,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
€ 104,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
€ 154,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
€ 22,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
€ 18,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
€ 19,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
€ 33,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
€ 19,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
€ 15,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.