Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4778793
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9675/4096
EAN/GTIN:
     5704327994923
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Bei CoreParts finden Sie eine große Auswahl an alternativen RAM-Modulen mit originalen Chipsätzen, die der Leistung Ihrer originalen RAM-Module in verschiedenen Größen und Kapazitäten entsprechen und von hochwertigen, zertifizierten und vertrauenswürdigen Lieferanten hergestellt werden.
CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für HP Pro 3010, 3015
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pro 3010, 3015
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 4gb, ddr3 ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMV4GX3M1A1333C9
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.