Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4774138
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     B2B064-C00
EAN/GTIN:
     7228689577382
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Notebooks, Chromebooks und Tablets sind essenzielle Bestandteile in vielen Schulen und stellen eine bedeutende Investition dar. Ein sicherer Transport von der Schule nach Hause ist deshalb unerlässlich – und Belkin bietet Ihnen dafür praktische und kostengünstige Lösungen. Belkins Schutzhüllen wurden mit drei Zielen entwickelt: Einfachheit, Komfort und Eleganz.
Belkin - Notebook-Hülle - 33 cm (13") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Fleece, Neopro
Breite
33.8 cm
Tiefe
3.05 cm
Höhe
23.9 cm
Notebook-Kompatibilität
33 cm (13")
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, sicherer Verschluss, reißfest
Tragegurt
Tragegriff
Farbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.