Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS Record 86 PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4773630
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30086011007999-L3
EAN/GTIN:
     4012555030698
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
INKiESS REKORD Kasse 86 PL mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehälternn von 2 EURO bis 1 EURO-Cent und 6 Banknoten-Steilfächern im Untersatz. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt". Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.
INKiESS Record 86 PL - Cash Drawer - Schwarz, Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Cash Drawer
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsinhalt
8 Münzenablagen, 6 Scheinablagen
Breite
35 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
880 g
Farbe
Schwarz, Hellgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,58*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.