Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Überspannungsschutz - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 9 - Schwarz / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4771041
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51282
EAN/GTIN:
     4040849512827
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
goobay - Überspannungsschutz - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 9 - Schwarz / Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Farbe
Schwarz / Weiß
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.5 m
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Überhitzungsschutz, LED-Anzeiger, Kindersicherung, Überlastungsschutz
Kennzeichnung
GS, RoHS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
9 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Überspannungsschutz
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
655 g
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
41268
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.