Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Vario Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4765483
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1104464
EAN/GTIN:
     4007123042036
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel brennenstuhl
gartenkabeltrommel
brennenstuhl Vario Line - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 4 - 10 m Schnur - Grau, Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
10 m
Farbe
Grau, Schwarz, Blau
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 10 m
Besonderheiten
Kindersicherung, einziehbares Netzkabel
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Schutzschaltung
Trennschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
27 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.