| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4762409 Herst.-Nr.: DN-19 PLINTH-8/8-1 EAN/GTIN: 4016032333098 |
| |
|
| | |
| Das DIGITUS 48,3 cm Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt - konzipiert und entwickelt nach höchstem deutschen Qualitätsstandard. Diese Komponenten sind für die DIGITUS Compact und Unique Schrank-Serie designt und produziert. Digitus DN-19 PLINTH-8/8-1 - Fußleiste des Gestells - Hellgrau, RAL 7035 - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 80 cm | | Tiefe | 80 cm | | Höhe | 10 cm | | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | Produkttyp | Fußleiste des Gestells | | Produktmaterial | Stahl | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abnehmbares Seitenteil, Bürstenleiste, rückseitiger Kabeleingang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |