Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 PLINTH-6/8-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4762392
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032333050
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Das DIGITUS 48,3 cm Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt - konzipiert und entwickelt nach höchstem deutschen Qualitätsstandard. Diese Komponenten sind für die DIGITUS Compact und Unique Schrank-Serie designt und produziert.
Digitus DN-19 PLINTH-6/8-1 - Fußleiste des Gestells - Hellgrau, RAL 7035 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Fußleiste des Gestells
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbares Seitenteil, Bürstenleiste, rückseitiger Kabeleingang
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.