Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4759580
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV150-32G-RBK
EAN/GTIN:
     5054629406083
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der UV150 verbindet ein attraktives, klassisches Aussehen mit einer SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle - und das zu einem sehr günstigen Preis. In auffallendem Scharlachrot oder schillerndem Onyx ist der Stick mit seinem minimalistischen, modernen Design überall ein sowohl modisches als auch praktisches Accessoire.
ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
9 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.