Elo Touchcomputer C2 Rev.B - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Atom N2800 / 1.86 GHz - RAM 2 GB - HDD 320 GB - GMA 3600 - GigE - Win XP Pro - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) - Dunkelgrau
Allgemein | Typ | Kiosk |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Lokalisierung | Region: weltweit |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM |
| Installierte Anzahl | 2 GB / 4 GB (Max) |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
| Unterstützter RAM | PC3-10600 - 4 GB |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 2 GB |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | iTouch Surface Acoustic Wave Technology |
| Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, CB, FCC, RoHS, S Mark, IPX1 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 54 Watt |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Gestellte Leistung | 170 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | SATA |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L2 - 1 MB |
| Cache pro Prozessor | 1 MB |
Betriebssystem / Software | Software | Treiber & Dienstprogramme |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional |
Monitor | Diagonalabmessung | 54.6 cm (21.5") |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED |
| Helligkeit | 225 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Monitormerkmale | IntelliTouch Plus Surface Acoustic Wave |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 |
Audioausgang | Typ | Integriert |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
Eingabegerät | Typ | Touchscreen |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 54 cm |
| Tiefe | 22.6 cm |
| Höhe | 38.9 cm |
| Gewicht | 9.1 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel GMA 3600 Dynamic Video Memory Technology |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel NM10 Express |
| Taktfrequenz | 1.86 GHz |
| CPU | Intel Atom N2800 |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
Festplattenlaufwerk | Typ | HDD |
| Schnittstellen Typ | SATA 3Gb/s |
| Kapazität | 1 x 320 GB |
| Merkmale | Advanced Format-Technologie |
| Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 6 x USB 2.0 ¦ 2 x serial ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x VGA-Ausgang |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x |
| Einschübe | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |