Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4750684
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2340/2GB
EAN/GTIN:
     5704327860495
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - ungepuffert - non-ECC - für Lenovo ThinkCentre A57; A61; M55; M55p; M57; M57e; M57p
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A57 ¦ Lenovo ThinkCentre A61 ¦ Lenovo ThinkCentre M55 ¦ Lenovo ThinkCentre M55p ¦ Lenovo ThinkCentre M57 ¦ Lenovo ThinkCentre M57e ¦ Lenovo ThinkCentre M57p
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 2gb, ddr2 ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.