Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4744258
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV128-64G-RBE
EAN/GTIN:
     7887117117226
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das ADATA DashDrive UV128 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben werden kann und so jede Schutzkappe überflüssig macht. Der Mechanismus kann einhändig betätigt werden und der USB-Stick lässt sich somit schnell einsetzen.
ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Schwarz, Blau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.83 mm
Tiefe
8.85 mm
Höhe
59.95 mm
Gewicht
11 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 18 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.