Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Net-Access N-Type Cabinet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4727274
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     N8529BU
EAN/GTIN:
     0074983670482
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Panduit Net-Access N-Type Cabinet - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 45U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
121.9 cm
Höhe
213.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Verzinkter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
45U
Packungsinhalt
Käfigmutterschienen, Vordertür mit zwei Scharnieren, geteilte, perforierte hintere Tür, 2 Rack-Kabelführungsschächte (vertikal), vertikale Blindplatten
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung, vertikale Ausrichtung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
1360 kg
Kennzeichnung
EIA-310-D, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.666,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.666,84*
€ 6.743,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.570,97*
€ 6.629,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.487,41*
€ 6.530,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.386,40*
€ 6.409,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.316,25*
€ 6.326,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.306,60*
€ 6.314,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.