Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Ultimate Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4720603
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDHC10U1
EAN/GTIN:
     0760557825432
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten entsprechen der Ultra High Speed Class 1 Spezifikation und helfen dabei das Arbeiten mit dem Smartphone oder dem Tablet zu verbessern. Durch die Verwendung der modernen Technologie können Sie sicher sein, dass Sie die bestmögliche Leistung bei der Verwendung von speicherintensiven Apps sowie der Aufnahme oder Wiedergabe von Full HD Videos erreichen.
Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 8 GB - UHS Class 1 / Class10 - 600x - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, IEC 61000-4-2, RoHS, ISO 7816-1, JIS IPX7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM), vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Geschwindigkeit
600x
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10U1
ab € 8,36*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10U1
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.