Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4720537
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF810
EAN/GTIN:
     8592978013264
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Transcend Information gehört mit seinen Tausenden von verschiedenen Speichererweiterungslösungen für PCs, Notebooks, Workstations, Router, Server, Laserdrucker, Faxgeräte, Spielkonsolen und Digitalkameras zu den weltweit größten Speicherherstellern. Das Unternehmen unterhält ein globales Produktions- und Logistik-Netzwerk und bietet somit weitreichende Verfügbarkeit der Speichererweiterungen.
Transcend JetFlash 810 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, MIL-STD 810F, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite, Transcend RecoveRx
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Linux 2.6.30 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.4 mm
Tiefe
63.3 mm
Höhe
8.9 mm
Gewicht
12.4 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Gummiert
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF810
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.