Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnerGenie EG-PMS2 Power Control Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4720529
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-PMS2
EAN/GTIN:
     8716309074155
Suchbegriffe:
Power Control Unit
Stromversorgung Kontroll Einheit
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
EnerGenie EG-PMS2 - Power Control Unit - Wechselstrom 250 V - 2500 Watt - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Power Control Unit - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Schutzklasse Ausrüstung
100000 Euro
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.8 m ¦ USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, ISO 9002, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Gembird Power Manager for Windows
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Stromversorgung
Energie-Nennleistung
375 Joules
Elektrischer Strom max.
10 A
Spitzenspannung
6000 V
Spitzenstromstärke
13500 A
Leistungskapazität
2500 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
1.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.