Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Kabelführungswannen-Endkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4719791
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8567
EAN/GTIN:
     0731304261605
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
APC - Kabelführungswannen-Endkappe - Schwarz - für P/N: AR3130, AR3140, AR3200, AR3340, AR3347, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.4 cm
Tiefe
17.8 cm
Gewicht
0.53 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelführungswannen-Endkappe
Dicke
1 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR3100, AR3107, AR3130, AR3140, AR3150, AR3157, AR3200, AR3300, AR3307, AR3340, AR3347, AR3350, AR3357, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.