Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend microSDHC Class 10 UHS-I (Premium)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4713402
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDCU1
EAN/GTIN:
     0760557824947
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten unterstützen die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die Karten garantieren bestmögliche Leistungen, gerade bei speicherintensiven Apps und Spielen. Aber auch für Full HD Videoaufnahmen und eine reibungslose Videowiedergabe sind sie perfekt geeignet.
Transcend microSDHC Class 10 UHS-I (Premium) - Flash-Speicherkarte - 8 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDU1
ab € 5,73*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDCU1
ab € 5,09*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDCU1
ab € 4,53*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDU1
ab € 6,24*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDU1
ab € 4,64*
Zubehör
Transcend
TS128GUSDU1
ab € 13,08*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDU1
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.