Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Stay USB Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4709138
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     97464
EAN/GTIN:
     7608537622271
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der NANO USB-Stick von Verbatim hat eine flache Bauweise und eignet sich daher perfekt für die Verwendung mit Geräten, bei denen ein baulich größeres Laufwerk ungeeignet ist. Vom kombinierten Einsatz mit TVs, Medienplayern und Car-Audio-Geräten bis hin zur Speichererweiterung eines Ultrabooks ohne zusätzlichen Platzbedarf - der NANO USB-Stick von Verbatim stellt die perfekte Lösung dar. Bei Anschluss an einen USB-Anschluss ragen lediglich 5 mm des Verbatim Store 'n' Stay NANO USB-Sticks hervor, d. h. er ist so klein und unauffällig, dass er praktisch dauerhaft eingesteckt bleiben kann.
Verbatim Store 'n' Stay USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
6 mm
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.