Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack-Luftkanal-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4698336
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7747
EAN/GTIN:
     0731304288008
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
19 zoll lüftungskanäle
Luftverteilungssysteme für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck.
APC - Rack-Luftkanal-Kit - Schwarz - 48U - für P/N: NBPD0160A, NBWL0355A, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.7 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
209 cm
Gewicht
61 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Luftkanal-Kit
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AP5607, AP7950, AP7950B, AR3347, NBPD0160A, NBPD0171, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.507,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.507,79*
€ 4.174,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.479,95*
€ 4.141,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.364,57*
€ 4.003,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.309,54*
€ 3.938,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.285,33*
€ 3.909,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.