Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SR16UYA Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4677328
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SR16UYA
EAN/GTIN:
     5054629511404
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Sony SR16UYA - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I - für Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L; Action Cam-HDR-AS30VR; Cyber-shot DSC-TF1, DSC-TX30
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
16 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
File Rescue
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Gewicht
1 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L ¦ Sony Action Cam-HDR-AS30VR ¦ Sony Cyber-shot DSC-TF1, DSC-TX30
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.