Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Node 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4673583
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-NODE-304-BL
EAN/GTIN:
     7350041080978
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Fractal Design Node 304 - Tower - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung (ATX) - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Anzahl interner Einbauschächte
6
Systemgehäuse-Merkmale
Controller für Lüftergeschwindigkeit
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Kühlsystem
Vorderseite: 92 mm Lüfter x 2 / 1300 U/min / herausnehmbarer und waschbarer Filter ¦ Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1000 U/min / herausnehmbarer und waschbarer Filter ¦ Vorderseite: 80/92 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, DTX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
37.4 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
4.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
2 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-202-BK
ab € 67,70*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-304-WH
ab € 73,88*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-804-BL-W
ab € 82,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.