Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Fractal Design NODE 202 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27285364
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-NODE-202-BK
EAN/GTIN:
     817301012676
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
463 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
4000 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Anti-Staubfilter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
56 mm
Max Grafikkarten-Länge
310 mm
Maximum PSU Länge
130 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
377 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
3500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Volumen (l)
10.2 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-804-BL-W
€ 107,95*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-304-BL
€ 86,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.