| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4671246 Herst.-Nr.: VASDH8GCL4R-2E EAN/GTIN: 4038489029058 |
| |
|
| | |
| V7 bietet mit seinen SDHC Karten hochwertige Speichermedien, um digitale Daten wie Musik, Bilder, Filme, Spiele etc. zu sichern. Sie sind kompatibel mit Digitalkameras, PDAs, MP3-Player, Mobiltelefonen und vielem mehr. V7-Speichergeräte wie SDHC-Karten eignen sich hervorragend für die Speicherung und den Transport Ihrer wichtigen Dokumente, Fotos, Mediendateien, Präsentationen und vielem mehr. Mit Funktionen wie dem Content Protection for Recordable Media (CPRM), dem integrierten Error Correcting Code (ECC) zur Erkennung und Korrektur von Übertragungsfehlern sowie dem unterstützten In System Programming gehören V7-Speicherlösungen zur ersten Wahl bei der Speicherung und Übertragung Ihrer wichtigen Daten. Alle V7-Speicherprodukte sind "Hot Plug and Play"-fähig, was bedeutet, Sie können ein Gerät an den USB-Port anschließen, während der Computer eingeschaltet ist, was eine sofortige Verwendung des Geräts erlaubt. Sie können das Speichergerät anschließen und trennen, ganz nach Belieben - ohne weitere Treiber oder Software installieren zu müssen. V7 VASDH8GCL4R - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 4 - SDHC - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | | Speicherkapazität | 8 GB | | Farbe | Blau | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | Arbeitsspeicher | Geschwindigkeitsklasse | Class 4 | | Formfaktor | SDHC-Speicherkarte | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |