| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4671244 Herst.-Nr.: VAMSDH4GCL4R-2E EAN/GTIN: 4038489029089 |
| |
|
| | |
| Micro SDHC-Karten von V7 sind optimal zur Erweiterung der Speicherkapazität bei Mobiltelefonen der neuesten Generation sowie bei anderen mobilen Geräten für Musik, Videos, Fotos, Spiele und Softwareanwendungen. V7 VAMSDH4GCL4R-2E - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 4 GB - Class 4 - microSDHC - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | | Speicherkapazität | 4 GB | | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | Arbeitsspeicher | Geschwindigkeitsklasse | Class 4 | | Formfaktor | microSDHC | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Unterstützung für In System Programming (ISP) | | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |