Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Ergo-Q 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4649336
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQ260
EAN/GTIN:
     8717399990813
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Der mobile Notebookständer Ergo-Q 260 ist hauchdünn und hat 5 Stellungen zur richtigen Positionierung des Notebooks.
Bakker Elkhuizen Ergo-Q 260 - Notebook-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Breite
23 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
390 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe, integrierter Dokumentenhalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.