Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CK3R Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4637844
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK3RAA4S000W4100
EAN/GTIN:
     5711045896835
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Wenn Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter maximieren und die Workflow-Performance verbessern möchten, vertrauen Sie auf den mobilen Computer CK3K. Der CK3R bietet eine Akkulaufzeit, die für eine gesamte Schicht ausreicht - selbst wenn Scan- und Netzwerk-intensive Anwendungen ausgeführt werden. Darüber hinaus besticht der CK3R wegen seines zweckmäßigen und ergonomischen Designs und seines geringen Gewichts durch einen hohen Bedienkomfort. Mit CloneNGo, der richtungsweisenden Technologie zur Gerätebereitstellung, können Sie Ihre mobilen CK3R-Computer von einem zentralen Hauptgerät aus im Handumdrehen konfigurieren und bereitstellen - und das ohne aufwendige IT-Supportleistungen. Scanvorgänge werden dank der von Intermec entwickelten Area Imaging-Technologie schnell und präzise abgewickelt. Aufgrund der Unterstützung von omnidirektionalem Scannen und einer hohen Bewegungstoleranz werden 1D- und 2D-Barcodes auf Anhieb und bei fast allen Winkeln richtig eingelesen, auch wenn der Barcode selbst Mängel aufweist. Der CK3R wurde für den täglichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert. Er ist mit einer robusten Tastatur mit gelaserter Beschriftung ausgestattet und bietet eine Fallsicherheit von 1,2 m auf Beton (bei allen Betriebstemperaturen). Schutz vor Nässe, Feuchtigkeit und Staub ist durch die Versiegelung nach IP54 gewährleistet. Die Automatisierung von Workflows war noch nie so einfach. Der CK3R kann mit Druckern und Scannern von Intermec kombiniert werden. Das Resultat ist eine bewährte Enterprise-Business-Lösung, mit der die Datenerfassung ohne Erhöhung des IT-Aufwands automatisiert wird. Überzeugen Sie sich selbst von den Fähigkeiten des CK3R, und schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Arbeitsprozesse voll aus.
Intermec CK3R - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Handheld 6.5 - 8.9 cm (3.5") Farbe TFT (240 x 320) - Barcodeleser - (2D-Imager) - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
Prozessor
Prozessor
Texas Instruments
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
USB On-The-Go
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Kennzeichnung
RoHS, MIL-STD 810G, WEEE, IEC 60068-2-32, IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Kapazität
2000 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, TKIP, AES
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.3 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
21.6 cm
Gewicht
401 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") Farbe TFT (übertragbar) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtiefe
64K Farben (16-Bit)
Auflösung
240 x 320
Arbeitsspeicher
RAM
256 MB
ROM
512 MB
Max. unterstützte Kapazität
32 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,00*
€ 1.044,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,24*
€ 1.041,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,82*
€ 1.020,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,98*
€ 994,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,16*
€ 942,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
871-228-201
ab € 199,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.