Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4637647
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MLK64W6H
EAN/GTIN:
     0760557824275
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Transcend - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten
CL11
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Chip-Organisation
512 x 8
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GLK64W6H
ab € 34,52*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64W6N
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.