| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4636040 Herst.-Nr.: TS16GCF1000 EAN/GTIN: 0760557823537 |
| |
|
| | |
| Um bei der Aufnahme von Bildern und Videos mit aktuellen digitalen Geräten eine hohe Qualität zu gewährleisten, unterstützt Transcends 1000x CompactFlash Speicherkarte die CompactFlash 6.0 Spezifikation. Diese bietet extrem hohe Geschwindigkeiten und ausreichend Speicherplatz. Zusätzlich verfügen die 1000x CF Karten der "Ultimate" Serie über die Video Performance Guarantee (VPG-20) um professionelle Videoaufnahmen zu ermöglichen ohne dass einzelne Bildsequenzen verloren gehen. Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 16 GB - 1000x - CompactFlash Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 42.8 mm | | Tiefe | 36.4 mm | | Höhe | 3.3 mm | | Gewicht | 11.4 g | Arbeitsspeicher | Technologie | MLC NAND Flash | | Formfaktor | CompactFlash Card | | Versorgungsspannung | 5 V | | Besonderheiten | ECC-Unterstützung, UDMA 7 Mode | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 160 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 70 MB/s | | Geschwindigkeit | 1000x | | Größe (Typ) | Typ I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |