| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4636036 Herst.-Nr.: TS32GCF1000 EAN/GTIN: 0760557823520 |
| |
|
| | |
| Um bei der Aufnahme von Bildern und Videos mit aktuellen digitalen Geräten eine hohe Qualität zu gewährleisten, unterstützt Transcends 1000x CompactFlash Speicherkarte die CompactFlash 6.0 Spezifikation. Diese bietet extrem hohe Geschwindigkeiten und ausreichend Speicherplatz. Zusätzlich verfügen die 1000x CF Karten der "Ultimate" Serie über die Video Performance Guarantee um professionelle Videoaufnahmen zu ermöglichen ohne dass einzelne Bildsequenzen verloren gehen. Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 1000x - CompactFlash Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tasche | | Kennzeichnung | RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 42.8 mm | | Tiefe | 36.4 mm | | Höhe | 3.3 mm | | Gewicht | 11.4 g | Arbeitsspeicher | Technologie | MLC NAND Flash | | Formfaktor | CompactFlash Card | | Versorgungsspannung | 3.3 - 5 V | | Besonderheiten | ECC-Unterstützung, Video Performance Guarantee (VPG) ++, UDMA 7 Mode | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 160 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 120 MB/s | | Geschwindigkeit | 1000x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |