Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box Flat-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4628443
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7421500
EAN/GTIN:
     4051273421500
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
SCHAFER NT Box Flat-Pack - Schrank - RAL 7035, Hellgraue Pulverbeschichtung, galvanisch verzinkt - 21U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
100 cm
Farbe
RAL 7035, Hellgraue Pulverbeschichtung, galvanisch verzinkt
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
21U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.