| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4628434 Herst.-Nr.: 7321600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NT Box ist ein hochwertiges Stahlgehäuse mit kompletter Grundausstattung. Nach Aufschließen der Tür können Seitenwände einfach vorgezogen werden. SCHAFER NT Box - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 21U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 57 cm | | Tiefe | 60 cm | | Höhe | 102.5 cm | | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | Produkttyp | Schrank | | Produktmaterial | Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 21U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | | Regaltyp | Netzwerkschrank | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abschließbar, Glastür | | Montagekit | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| |