Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4628432
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7309600
EAN/GTIN:
     4051273309600
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 9 he lichtgrau
NT Box ist ein hochwertiges Stahlgehäuse mit kompletter Grundausstattung. Nach Aufschließen der Tür können Seitenwände einfach vorgezogen werden.
SCHAFER NT Box - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Breite
57 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
47.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Glastür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.