Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4628412
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7318400
EAN/GTIN:
     4051273318404
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandverteiler 18 he
SCHAFER NT Box - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 18U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
87.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
18U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Glastür
Montagekit
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 349,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.