Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 9PX5KIBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-Y711521
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX5KIBP
EAN/GTIN:
     0743172040534
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Als Industrieprofi suchen Sie angesichts steigender Energiekosten und der Notwendigkeit energieeffizienter Leistung nach Möglichkeiten, Kosten und Verbrauch zu senken. Mit der USV 9PX von Eaton können Sie alle Ihre geschäftskritischen Anwendungen sichern und so den Energieverbrauch und die Kosten senken, die Sie benötigen. Die USV Eaton 9PX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Leistungsdichte zu optimieren und die Investitions- und Betriebskosten zu minimieren. Gleichzeitig haben Sie die Gewissheit, dass im Falle eines Stromausfalls die kritischen Prozesse in Ihren IT-Infrastrukturen und anderen Anwendungen aufrechterhalten werden.
Eaton 9PX 9PX5KIBP - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 4500 Watt - 5000 VA - RS-232, USB - PFC - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, automatischer Selbsttest
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Erweiterbar
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 1 x fest verdrahtet ¦ 3 x power IEC 60320 C13
UPS-Technologie
Online
Anz. unterstützte Stromversorgungsmodule
4
Leistungskapazität
4500 Watt / 5000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
68.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
48 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.176,30*
€ 3.316,23*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.188,66*
€ 3.328,88*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.194,16*
€ 3.334,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.246,18*
€ 3.396,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.563,30*
€ 3.710,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.316,23*
€ 3.946,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.289,15*
€ 3.914,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.212,38*
€ 3.822,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.176,30*
€ 3.779,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.