Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SX6KIRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4577843
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX6KIRT
EAN/GTIN:
     7431720393548
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SX6KIRT - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 5400 Watt - 6000 VA - RS-232, USB - PFC - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel - extern ¦ Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL, CISPR 22 Klasse A, ISO 9001, ISO 140001, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, FCC Part 15 A, CSA 22.2, IEC 61000-2-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Bereitgestellte Spannung
12 V
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Sicherung
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 1 x fest verdrahtet
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Elektrischer Strom max.
25.2 A
Leistungskapazität
5400 Watt / 6000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
68.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
48 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.602,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,97*
€ 3.243,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.705,18*
€ 3.219,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.643,21*
€ 3.145,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,42*
€ 3.108,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.602,85*
€ 3.097,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9SXEBM180RT
ab € 1.071,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.