Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe USB Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4553187
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49071
EAN/GTIN:
     0023942490715
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert. Das PinStripe USB-Laufwerk von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt. Das leichtgewichtige und elegant gestreifte PinStripe USB-Laufwerk ist in verschiedenen Farbausführungen und mit einer große Speicherkapazität erhältlich und stellt somit die perfekte Speicherlösung für jedermann dar.
Verbatim PinStripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
9.22 mm
Gewicht
8.6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 4 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,87*
Zubehör
Verbatim
49455
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.