| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4552144 Herst.-Nr.: LPS101 EAN/GTIN: 4052792002744 |
| |
|
| | |
| Schuko Verlängerungskabel von LogiLink abgewinkelter Schukostecker auf Schuko Buchse gerade. Besonders Sicher dank eingebauter Kindersicherung. LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power CEE 7/7 (M) zu power CEE 7/7 (W) - 3 m - 90° Stecker Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | | Besonderheiten | 90 Grad Stecker, Kindersicherheit | | Länge | 3 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | TUV GS, RoHS, IP20 | Konnektivität | Anschluss | Power CEE 7/7 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Power CEE 7/7 - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 2 Jahre Garantie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |